曜日別特売
a3177910 六つ折りでコンパクトになる軽量敷布団 ファミリー・ライフ 64716559

 

a3177910 六つ折りでコンパクトになる軽量敷布団 ファミリー・ライフ 64716559
a3177910 六つ折りでコンパクトになる軽量敷布団 ファミリー・ライフ 64716559
a3177910 六つ折りでコンパクトになる軽量敷布団 ファミリー・ライフ 64716559

六つ折りでコンパクトになる軽量敷布団

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚ピンク注文コード64716559品番a3177910
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

布団の上げ下げが苦にならない軽量の敷布団。
三つ折りにも、六つ折りにもなるので、収納場所に合わせて畳めます。お客様用としても便利です。また、ベッド用敷布団としてもお勧めです。
抗菌防臭加工・防ダニ加工
通常の敷布団の約半分の重さ。
中綿には抗菌・防臭加工のテイジン(R)マイティトップ(R)II ECOを使用しています。
軽いので楽々持ち運べます。

材質側生地:ポリエステル100%、中身:ポリエステル100%(防ダニ・抗菌防臭加工テイジン(R)マイティトップ(R)II ECOわた入り)、ポリエステル固綿質量(kg)(約)2.5ピンクサイズシングル寸法(cm)約100×200×6機能軽量
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする