ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの ベッド・寝具
ファミリー・ライフの 布団カバー
<西川>綿100%ベッドシーツ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64716586
品番
a1230320
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
全周ゴム付きでフィットする〈西川〉の国産ベッドシーツ
全周ゴムで着脱も簡単です。
ベッドのマットレスにぴったりのマチのあるゴム付きのシーツです。
綿100%
丸洗いOK!
全周スパンゴム付き
材質
綿100%
色
ブルー
サイズ
セミダブル
質量(g)
(約)900
寸法(cm)
(約)120×200×30