a1230330 <西川>綿100%ベッドシーツ ファミリー・ライフ 64716595 a1230330 <西川>綿100%ベッドシーツ ファミリー・ライフ 64716595

<西川>綿100%ベッドシーツ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64716595 品番 a1230330
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

全周ゴム付きでフィットする〈西川〉の国産ベッドシーツ
全周ゴムで着脱も簡単です。
ベッドのマットレスにぴったりのマチのあるゴム付きのシーツです。
綿100%
丸洗いOK!
全周スパンゴム付き

材質綿100% ベージュ サイズセミダブル 質量(g)(約)900 寸法(cm)(約)120×200×30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする