ファミリー・ライフ
ファミリー・ライフの ベッド・寝具
ファミリー・ライフの 布団カバー
<西川>綿100%ベッドシーツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
ダブル
色
ベージュ
注文コード
64716656
品番
a1230430
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
全周ゴム付きでフィットする〈西川〉の国産ベッドシーツ
全周ゴムで着脱も簡単です。
ベッドのマットレスにぴったりのマチのあるゴム付きのシーツです。
綿100%
丸洗いOK!
全周スパンゴム付き
材質
綿100%
色
ベージュ
サイズ
ダブル
質量(g)
(約)920
寸法(cm)
(約)140×200×30