曜日別特売
EA426CA-11 R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル) エスコ 64716838

EA426CA-11 R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル) エスコ 64716838
EA426CA-11 R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル) エスコ 64716838

R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード64716838品番EA426CA-11
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,353
販売価格(税別)
1,230
呼び径(B)R1/4"材質(本体)真鍮取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー材質(ハンドル)黄銅アズワン品番64-7849-20銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする