DEVスプレーガン 重力式 LUNA3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 64716849 品番 LUNA3-M44-13G
参考基準価格(税別)¥27,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

LUNA3 Fine Flat
最適で安定した粒子径、薄膜でワイドでフラットなパターンは、高難度な塗装に対応できます。メタリック/パール/カラークリアでは薄く平滑な塗面が、ムラの発生を最大限抑えます。
カラークリアでは、薄さを活かして濃淡差を抑えます。クリアでは安定した粒子径を活かして、新車肌から鏡面肌まで望む肌を作り出せます。ソリッドはワイドパターンで効率よく塗装できます。
LUNA3 Middle Flat
最適で安定した粒子径、標準でフラットなパターンは、あらゆる用途に対応できます。メタリック/パールでは、ムラの発生を抑制し、堅実な塗装ができます。
ソリッドでは、隠ぺい力を活かして効率よく塗装ができます。クリア/カラークリアでは、新車肌から鏡面肌まで望む肌を作り出せます。
LUNA3 Arch
最適で安定した粒子径、パターン中心が厚い。アーチパターンは厚膜塗装に対応できます。プラサフでは、安定した粒子径、厚膜を活かして塗面の平滑性を高めます。
ソリッドでは、厚膜を活かして効率よく塗装ができます。クリアでは、安定した粒子径、厚膜を活かして鏡面肌を作りやすくします。

用途自動車補修等 幅(mm)【パターン】メタリック:230 クリア:210 質量(g)【ガン】268 空気消費量(L/min)230 空気圧力(MPa)0.15 ノズル口径(Φmm)1.3 所要圧縮機(kw)2.2 塗料供給方式G(重力式) キャップ【エアキャップ】M44(標準フラット) 吐出量(mL/min)メタリック:161 / クリア:147 エア入口G1/4 塗料入口G1/4 霧化方式LVMP 塗料タイプメタリック/クリア モデルLUNA3-M
注意
※メタリック…粘度13秒/パターンツマミ全開設定
※クリア…粘度14秒/パターンツマミ全開設定
※プラサフ…粘度12秒/パターンツマミ全開設定
※塗料カップは別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする