曜日別特売
EA426CA-13 R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/ホースニップ エスコ 64716856

EA426CA-13 R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/ホースニップ エスコ 64716856
EA426CA-13 R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/ホースニップ エスコ 64716856

R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/ホースニップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64716856品番EA426CA-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,804
販売価格(税別)
1,640
呼び径(B)R1/4"付属品ホースニップル、8用スリーブ、フレアーナット材質(本体)真鍮取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアー材質(ハンドル)黄銅適合ホース内径(Φmm)7アズワン品番64-7849-22銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブタケノコ径(Φmm)7.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする