DEVスプレーガン 圧送式 LUNA3

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 ノズル口径(Φmm)1.4 空気消費量(L/min)275 注文コード64716910 品番LUNA3-PL1-14P
参考基準価格(税別)¥27,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品はノズル口径・空気消費量など9種類から選べます 他の種類を見る

LUNA2X-PLの性能を継承しつつ、ガンボディ、各種ツマミのデザインを一新し、ハンドリング性を向上。
フルイドチップ内部に、ソフトシートを埋め込むことで、ニードルとの密着性を向上させ、先端からの塗料漏れ発生を軽減。

用途木工、プラスチック、金属 幅(mm)【パターン】230 質量(g)【ガン】268 空気消費量(L/min)275 空気圧力(MPa)0.2 ノズル口径(Φmm)1.4 所要圧縮機(kw)2.2 塗料供給方式P(圧送式) キャップ【エアキャップ】PL1(フラット) 吐出量(mL/min)150 エア入口G1/4 塗料入口G1/4 霧化方式LVMP モデルLUNA3-P
注意
※メタリック…粘度14秒/パターンツマミ全開設定
※塗料カップは別売りです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする