三段ワゴン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64716918 品番SY
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

バスケットは自由に着脱できます。

用途サンプルやガラス器具等の運搬や乾燥・保管等、多目的にご使用いただけます。 仕様バスケット:深型(480×360×165mm)×3 寸法(mm)545×360×920 フレームスチール20mm角パイプ ウレタン塗装 キャスター50mmΦポリプロピレン ストッパー2個付 棚段数(段)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする