曜日別特売
FCL3032EXDLF32T パルックL蛍光灯丸形・スタータ形 Panasonic(パナソニック) 64717007

主画像

パルックL蛍光灯丸形・スタータ形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱注文コード64717007品番FCL3032EXDLF32T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

白クッキリさわやかな昼光色。120000時間の長寿命を実現。30形+32形の2本セットです。

質量(g)30形:158、32形:218備考2本セット口金G10q全光束(Lm)30形2000、32形:2360定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)30形:28、32形:30色温度(K)6700ガラス管30形:29mm / 32形:29mm光色昼光色内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【32形】(内径)299/(外径)241
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする