主画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の 丸型蛍光灯
パルックプレミア蛍光灯丸形
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
64717025
品番
FCL3040ENWHF32K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
最後まで明るく目に優しいナチュラル色の丸形蛍光灯。30形+40形の2本セットです。
質量(g)
30形:158、40形:266
口金
G10q
全光束(Lm)
30形:2210、40形:3440
定格寿命(時間)
9000
定格ランプ電力(W)
30形:28、40形:38
ガラス管
30形:29mm / 40型:29mm
光色
ナチュラル色 (5200K)
内径/外径
【30形】(内径)225/(外径)167【40形】(内径)373/(外径)315