主画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の 丸型蛍光灯
パルックプレミア蛍光灯丸形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
64717041
品番
FCL30EL28HF32K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
最後まで明るく目に優しい電球色30W形の丸形蛍光灯2本セットです。
質量(g)
158
口金
G10q
全光束(Lm)
2210
定格寿命(時間)
9000
定格ランプ電力(W)
28
ガラス管
29mm
光色
電球色 (3000K)
内径/外径
(内径)225/(外径)167