主画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の 丸型蛍光灯
パルックL蛍光灯丸形・スタータ形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
64717050
品番
FCL30EXD28LF32T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
白クッキリさわやかな昼光色。120000時間の長寿命を実現。30形2本入りです。
質量(g)
158
口金
G10q
全光束(Lm)
2000
定格寿命(時間)
12000
定格ランプ電力(W)
28
ガラス管
29mm
光色
昼光色 (6700K)
内径/外径
(内径)225/(外径)167