主画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の 丸型蛍光灯
パルックプレミア20000丸形蛍光灯
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
64717059
品番
FCL3240EDWMF32K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
色温度6200Kの「文字クッキリ光」で文字が読みやすいクール色。丸形蛍光灯で約20000時間の長寿命を実現。32形/40形の2本セット
質量(g)
30形:158、40形:266
口金
G10q
全光束(Lm)
30形:2100、40形:3230
定格寿命(時間)
20000
定格ランプ電力(W)
30形:28、40型:38
平均演色評価数(Ra)
84
ガラス管
30形:29mm / 40型:29mm
光色
クール色 (文字くっきり光6200K)
内径/外径
【30形】(内径)225/(外径)167【40形】(内径)373/(外径)315