主画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の 丸型蛍光灯
パルックプレミア蛍光灯丸形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
64717068
品番
FCL3240ELHF32K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
最後まで明るく目に優しい電球色の丸形蛍光灯です。32形と40形の2本セットです。
質量(g)
32形:218、40形:266
口金
G10q
全光束(Lm)
32形:2640、40形:3440
定格寿命(時間)
9000
定格ランプ電力(W)
32形:30、40型:38
ガラス管
32形:29mm / 40型:29mm
光色
電球色 (3000K)
内径/外径
【32形】(内径)229/(外径)241【40形】(内径)373/(外径)315