エスコ
R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64717093
品番
EA426CG-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,353
販売価格(税別)
¥
1,230
バスケットに入れる
呼び径(B)
R1/4"
材質(本体)
真鍮
最高使用圧力(MPa)
1.0以下
取付ねじ
R1/4"
使用流体
冷温水・油・エアー
アズワン品番
64-7849-41
銅管径(Φmm)
8
バルブ種類
ニードルバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材