主画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の 一般直管蛍光灯
パルック蛍光灯直管・スタータ形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
64717095
品番
FL6ENWF31P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,098
販売価格(税別)
¥
998
バスケットに入れる
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
質量(g)
21
口金
G5
全光束(Lm)
280
定格寿命(時間)
3000
ランプ電流(A)
0.147
定格ランプ電力(W)
6
適合点灯管
FG-7EL/FG-7PL / 【電子】FE7E
寸法(ガラス管径×長さ)(mm)
15.5×210.5
光色
ナチュラル色 (5200K)