曜日別特売
EA426CG-12 R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/フレアーナット エスコ 64717109

EA426CG-12 R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/フレアーナット エスコ 64717109
EA426CG-12 R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/フレアーナット エスコ 64717109
EA426CG-12 R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/フレアーナット エスコ 64717109

R 1/4"x 8mm ニードルバルブ(黄銅ハンドル/フレアーナット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード64717109品番EA426CG-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,628
販売価格(税別)
1,480
呼び径(B)R1/4"材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1.0以下取付ねじR1/4"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7849-42銅管径(Φmm)8バルブ種類ニードルバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする