曜日別特売
LDF10SS・N/6/8 7 直管LEDランプ グロースターター器具専用 オーム電機 64717128

 

LDF10SS・N/6/8 7 直管LEDランプ グロースターター器具専用 オーム電機 64717128
LDF10SS・N/6/8 7 直管LEDランプ グロースターター器具専用 オーム電機 64717128
LDF10SS・N/6/8 7 直管LEDランプ グロースターター器具専用 オーム電機 64717128
LDF10SS・N/6/8 7 直管LEDランプ グロースターター器具専用 オーム電機 64717128

直管LEDランプ グロースターター器具専用

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
光源色昼白色
全光束(Lm)820
定格消費電力(W)6
内容量1本注文コード64717128品番LDF10SS・N/6/8 7
参考基準価格(税別)¥1,380販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
全長(mm)330定格消費電力(W)6全光束(Lm)820光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)136.6質量(g)74点灯形グロースターター外径(Φmm)28定格入力電圧(V)AC100定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80周波数50Hz/60Hz定格入力電流(mA)105電球の種類LEDワット数10形相当
取扱説明書:(0.82MB)
注意
※ 屋内用(屋外使用禁止)
※≪お買い求めの前に≫
※ 以下のような器具には使用できません
※調光機能付器具(100%点灯でも使用不可)
※誘導灯、非常用照明器具
※直流電源
※ このほかに使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※ 密封器具でのご使用の場合、器具の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。
※≪使用上のご注意≫
※ 専用器具及び銅鉄式安定器のグロースターター器具のみ直接使用が可能です。チラツキが発生した場合、あるいはラピッドスターター器具、インバーター器具、電子スタート方式器具の場合には直接使用することができません。
※ グロースターター器具以外に使用する場合の工事は必ず工事店、電気店などの有資格者に依頼してください。一般の方の工事は禁止されています。
※ 人感スイッチなど自動点滅装置や遅れ停止スイッチなどには使用できません。
※ 複数灯式器具に使用する場合は、すべて同一の直管LEDランプに交換してください。
交流100V、周波数50/60Hz以外の電源では使用しないでください。LDF20シリーズとLDF40シリーズは、200Vも使用可。
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-07
用途: 施設内の照明
教育・研究機関

直結工事をして取付しました(電気工事士資格あり)。これまで付いていたグロースタートの20W形より明るいです、また、点灯も素早いのでよいです。

対象商品 : 64717119
2024-06-10
用途: 床の間の照明
その他業種

部屋の照明が電球色だったので床の間も電球色にするため購入。
元々は昼白色でそれはそれで良かったのだが、メインの電球色と昼白色の同時店頭では
部屋の雰囲気に違和感があった。
部屋の照明色と合わせた事で部屋全体が一体化したように見え、とても気分が良い。
電球色のため明るさが減じるかと思いきやLEDのお陰で明るさも増し大満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする