主画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の 一般直管蛍光灯
パルック蛍光灯直管・ラピッドスタート形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱
注文コード
64717138
品番
FLR40SEXNMX36F3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。
質量(g)
253
備考
スタータ形には絶対使用しないでください。
口金
G13
全光束(Lm)
3450
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
0.44
定格ランプ電力(W)
36
寸法(ガラス管径×長さ)(mm)
32.5×1198
光色
パルック色 (5000K)