エスコ
R 1/8"xRc1/8" ニードルバルブ(黄銅ハンドル)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
64717145
品番
EA426CJ-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,353
販売価格(税別)
¥
1,230
バスケットに入れる
仕様
取付ねじ(雌):Rc1/8"
取付ねじ(雄):R1/8"
材質(本体)
真鍮
最高使用圧力(MPa)
1.0以下
使用流体
冷温水・油・エアー
アズワン品番
64-7849-46
バルブ種類
ニードルバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材