主画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の コンパクト形蛍光灯
Panasonic(パナソニック)の FDL蛍光灯
ツイン蛍光灯ツイン2(4本束)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
64717165
品番
FDL27EXLJF3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
スリムなガラス管をブリッジ技術で結合させた蛍光灯。コンパクト設計で輝度が高く、また、片口金構造のため器具内配線が容易にできます。必ず専用器具でご使用ください。
質量(g)
84
口金
GX10q-4※同じ口金記号のランプでも末尾番号が異なるものは互換性がありません。
全光束(Lm)
1550
定格寿命(時間)
6000
ランプ電流(A)
0.61
定格ランプ電力(W)
27
寸法(ガラス管径×長さ)(mm)
16.7×141
光色
電球色 (3000K)