エスコ
エスコの 樹脂素材
エスコの アクリル
エスコの アクリル樹脂板・シート
550x 650x1mm アクリル板(乳白色)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64717249
品番
EA440DP-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,312
販売価格(税別)
¥
3,920
バスケットに入れる
仕様
押出板仕様:溶剤に溶けやすい。板厚の精度に優れている。溶剤接着に向いている。熱曲げ加工がしやすい。
材質
アクリル
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
550×650
色
乳白色
アズワン品番
64-7849-77
商品豆知識
樹脂素材の種類と特長