オーブンレンジ フラット 26L ヘルツフリー 電子レンジ 自動メニュー 41種 縦開き ピタ置き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64717269 品番 ERD-WF260TV(B)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

大容量26L仕様の温度センサー搭載 フラット庫内で広々&41種のオートメニュー
左右後方ピタ置き可能
「ひとつ前加熱」モード搭載
デザイン性と機能性を両立したスタイリッシュなバーハンドルを採用
調理のしやすい深型の軽量角皿付属
【電子レンジ】
消費電力:1400W
高周波出力:1000W/ 600W/ 500W/ 200W相当/ 100W相当
発振周波数:2450MHz
【オーブン】
消費電力:1150W
温度調節範囲:40度/ 100度〜250度
【グリル】
消費電力:730W
電子レンジ機能の年間消費電力量:56kWh/年
オーブン機能の年間消費電力量:14.4kWh/年
年間待機時消費電力量:0.0kWh/年
年間消費電力量:70.4kWh/年

用途あたため、解凍、グリル料理、オーブン料理などに。レンジ フラットテーブル 大容量 メモリー ひとつ前加熱 オーブン グリル あたため 解凍 付属品角皿×1 質量(kg)13.2 ブラック 容量(L)26 電源AC100V(50/60Hz) 電源コード(m)1.4 保証期間1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:46.5×38.5×39、庫内:35×32.5×22.5
取扱説明書:(3.77MB)
注意
※定格高周波出力1000Wは短時間高出力機能(最大3分間)であり定格連続高周波出力は600Wです。600Wへは自動的に切り換わります。
※オーブン温度210〜250度での運転時間は約3分間です。その後200度へは自動的に切り換わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする