洗濯機 縦型 全自動洗濯機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 標準使用水量(L)95 注文コード64717305 品番HW-K70XL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
この商品は標準使用水量など2種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトでも、機能はフル装備。自動投入搭載
自動投入搭載
立体シャワー水流
独自形状パルセーター
槽洗浄、槽乾燥機能搭載
ふたロック付
チャイルドロック付
運転音(洗い/脱水):約36dB/約48dB
設置可能防水板(奥行内寸):498mm以上
排水方向:左右/後/真下

用途洗濯、脱水に。洗剤自動投入 洗濯 脱水 すすぎ コンパクト シンプル 一人暮らし 2人用 質量(kg)30 タイプ7kg 消費電力(W)(50/60Hz)370/420 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×53.5×96 消費電力量(Wh)(50/60Hz)102/108 標準使用水量(L)95 水量(L)50〜18
注意
※真下排水には真下排水パイプ(別売)が必要です
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥5,500 / 税込 ¥6,050
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする