メイン画像
東京メタル
東京メタルの 電球
東京メタルの LED電球
東京メタルの ハロゲン電球タイプLED電球
ダイクロハロゲン形LED電球
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64717321
品番
LDR5LDME11-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
消費電力5Wながら40W相当の明るさのダイクロハロゲン形LEDランプです。調光に対応し一般照明の他、商業施設や店舗での使用にも適します。
材質
樹脂
質量(g)
55
備考
密閉器具、断熱材施工器具には使用不可
口金
E11
定格消費電力(W)
5(40相当)
使用電圧(V)
AC100V
定格寿命(時間)
40000
平均演色評価数
Ra80
寸法(奥行D×高さH)(mm)
50×65
光源色
電球色2700K
配光角度(°)
30
最大輝度(cd/m
2
)
700