メイン画像

LDA8LG60WTM 一般電球形LEDランプ 東京メタル 64717330 LDA8LG60WTM 一般電球形LEDランプ 東京メタル 64717330 LDA8LG60WTM 一般電球形LEDランプ 東京メタル 64717330 LDA8LG60WTM 一般電球形LEDランプ 東京メタル 64717330

一般電球形LEDランプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64717330 品番LDA8LG60WTM
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

口金E26の一般電球型LEDランプです。消費電力8.1Wで60W相当の明るさです。今までの灯具にそのまま使用でき、LEDランプに交換することで省エネ長寿命が実現します。

材質樹脂乳白色 質量(g)48 備考密閉器具対応、調光不可、断熱材施工器具不可 口金E26 定格消費電力(W)8.1(60相当) 全光束(Lm)810 使用電圧(V)AC100V 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数Ra80 寸法(奥行D×高さH)(mm)60×110 光源色電球色2700K 配光角度(°)260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする