鋼製先芯入 安全スパイク長靴

(2件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 64717338 品番 TH-710
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

安心の鋼製先芯入の安全スパイクブーツです。
丈夫なアッパーでよく踏ん張れます。
扱いやすい丈、スリムなサイズ感で履き疲れにくいです。
アッパーに柔軟で丈夫な合成繊維貼り合わせのゴム生地を使用しているので一般的なゴム生地より破れ、避けに強く耐久性があります。
踏ん張りが効く地下足袋特有の二段形状(指股)の良さをインソールの凹凸で再現しました。

用途山仕事・土手作業など サイズ(cm)26 材質(甲被)ゴム・合成繊維 標準質量(g/片足)900(片足平均値) 丈(cm)胴25/フード9(平均値) 材質(先芯) 強度圧迫:S級相当 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64717347
2026-03-22
用途:
林業、草刈り
その他業種

足にフィットして、思ったより軽いので、疲れません。地面にもスパイクがしっかり刺さり、滑りません。

2025-12-12
用途:
畑仕事
卸売・小売業

購入して2か月。
使用し始めて1ヵ月。
足の甲のコーキング切り替え部分に亀裂が入り、防水性はゼロに。
激しい動きも行っていない。
強度全く無し。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする