ウシオライティング
ウシオライティングの 作業灯
ウシオライティングの 投光器
ウシオライティングの 投光器用替電球
JS・JCS・JP バイポスト形
商品レビューを投稿する
74日以内出荷
返品不可
74日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64717348
品番
JP100V500WC/G-2N/U/UPI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
全長(mm)
96
区分
バイポスト形500W
消費電力(W)
500
定格電圧(V)
100
管径(Φmm)
22.5
口金
GYX9.5
全光束(Lm)
11500
定格寿命(時間)
500
色温度(K)
3050
光中心距離
55mm
使用場所
屋内
電球の種類
ハロゲン
調光の可否
○