エスコ
エスコの 金属素材
エスコの アルミ
エスコの アルミパイプ
25x25mmx2m アルミ角パイプ(シルバー/つや消/4本)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(4本)
注文コード
64717434
品番
EA440HE-125A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,280
販売価格(税別)
¥
14,800
バスケットに入れる
材質
アルミニウム
寸法(縦×横)(mm)
25×25
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
2.0
色
シルバー
アズワン品番
64-7850-20
入数
4本