エスコ
エスコの 金属素材
エスコの アルミ
エスコの アルミパイプ
40x40mmx2m アルミ角パイプ(シルバー/つや消/2本)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2本)
注文コード
64717459
品番
EA440HE-140A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,530
販売価格(税別)
¥
12,300
バスケットに入れる
材質
アルミニウム
寸法(縦×横)(mm)
40×40
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
2.0
色
シルバー
アズワン品番
64-7850-22
入数
2本