エスコ
エスコの 継手・パイプ
エスコの 継手
エスコの ホース継手
ホースカップリング用パッキン(EPDM製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64717513
品番
EA462A-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83
販売価格(税別)
¥
75
バスケットに入れる
材質
EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)
色
黒
高さ(mm)
12
内径(Φmm)
23.5
外径(Φmm)
35
アズワン品番
64-7850-31
商品豆知識
配管工事を支える補助部材