メイン
ホシ服装
ホシ服装の ワーキングウェア
ホシ服装の ボトムス
ホシ服装の オールシーズン ボトムス
ジョガーパンツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
M
色
40 サファイアブラック
注文コード
64717539
品番
288
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
サイズ・色
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
接触冷感(Q-MAX値0.337w/cm
2
)
用途
吸汗速乾加工、抗菌防臭加工
種別
ジョガーパンツ
色
40 サファイアブラック
サイズ
M
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
76〜86
機能
吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、接触冷感
注意
※UVカット(99%/UPF50+)