メイン
ホシ服装
ホシ服装の ワーキングウェア
ホシ服装の ボトムス
ホシ服装の オールシーズン ボトムス
ジョガーパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64717557
品番
288
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥4,059
販売価格(税別)
¥
3,690
バスケットに入れる
接触冷感(Q-MAX値0.337w/cm
2
)
用途
吸汗速乾加工、抗菌防臭加工
種別
ジョガーパンツ
色
40 サファイアブラック
サイズ
LL
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
88〜98
機能
吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、接触冷感
注意
※UVカット(99%/UPF50+)