18014-6A0A0 (18014)ブッシュ ニッサン 64717643

(18014)ブッシュ

(5件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64717643 品番18014-6A0A0
販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る
注意
※ご注文を頂いた後、車両情報等を確認させていただく場合がございます。
※一部登録商品においてメーカーの事情により、ご注文を頂いた後、廃番またはその他事情により入手が困難な場合は恐れ入りますがご注文をキャンセルさせて頂く事がございますので予めご了承ください。
※メーカー稼働日の事情または交通状況等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものも含まれます。
※お問合せの際には、車検証記載の『車名』『車台番号』とご希望の『部品名』が必要になりますので、お問い合わせの前にご確認頂きますようお願いいたします。
※寸法・形状など仕様についてのお問合せには対応いたしかねます。
※純正部品の交換の際は整備資格をお持ちの方による交換整備をお願いします。整備資格をお持ちでない方が交換整備した場合は一切の責任を負いかねます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-13
用途:
アクセルペダルの交換

(18016)パッド(18016-AB000)に対応して取り付ける部品です。
穴の大きさが2種類ありますので、実物を良く測定して選ぶ必要があります。
直径8mm程度ですと18014-8H601、直径11mm程度ですと18014-AB001になるかと思います。
プラスチック部品なので1−2mm程度はドリルで穴を大きくする加工が簡単にできます。
9mmのドリルで加工してピッタリと取り付けができました。

対象商品:
64717668
2023-11-20
用途:
ドレスアップ
1970 様 (製造業)

32年間、純正部品を使用。
そろそろ交換しようと思い、購入。
アルミペダル用のブッシュなので、これがないと付けられます。
なので、こちらを購入。部品があるだけでも大変助かります。
在庫を持って頂き、ありがとうございます。
今後もよろしくお願いします。

対象商品:
64717668
2022-03-22
用途:
アクセルペダル取り付け
卸売・小売業

即納で大変助かりました。純正品の為、品質問題なしです。

対象商品:
64717668
2020-09-25
用途:
R34の予備部品に
サービス業

R34の予備の部品で購入しました。純正部品が一番信頼できますね。値段が高くなりましたが、ちょっとずつ揃えていこうと思います。商品は問題なく届きました。

対象商品:
64717668
2019-06-28
用途:
アクセルペダルの取り付け時
製造業

フッティングも良く取り付け時に特に問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
回答:
純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名
      ・必須)初年度登録年月:
      ・必須)車台番号:
      ・必須)型式:
      ・必須)型式指定番号:
      ・必須)類別区分番号:
2021-01-28
シェアする