メイン
ホシ服装
ホシ服装の シャツ・インナー
ホシ服装の 半袖 シャツ・インナー
ホシ服装の ポロシャツ 半袖
半袖ポロシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64717670
品番
284
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥2,959
販売価格(税別)
¥
2,690
バスケットに入れる
接触冷感(Q-MAX値0.337w/cm
2
)
用途
吸汗速乾加工、抗菌防臭加工
色
2 OD
サイズ
3L
胸囲(cm)
112
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
73
機能
吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、接触冷感
注意
※UVカット(99%/UPF50+)