※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LB120 色温度交換フィルター HOYA 64717741 LB120 色温度交換フィルター HOYA 64717741 LB120 色温度交換フィルター HOYA 64717741

色温度交換フィルター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64717741 品番LB120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は17種類から選べます 他の種類を見る

可視域で、なだらかな右肩上がり、または右肩下がりの透過率カーブを持つフィルターです。
光源の色温変換、または撮影時の色温度調整のために使用されます。
研磨肉厚を調整することによって、任意の色温度変換能力を持ったフィルターを作ることができます。

用途映像機器、検査装置 外形寸法(mm)50×50 肉厚(mm)- 表面仕上げ光学研磨
関連資料:(0.19MB)
注意
※日本国内での使用に限ります。
※エンドユーザー様直送のみ対応となります、ご使用になられる住所での入力をお願いいたします。
※直送住所以外でのご使用は不可となります。
※海外向け案件は受注不可となります。また、メーカーでの判断により受注不可となる場合もございますのでご了承下さい。
※本来の目的以外での使用はしないでください。
※記載データは代表値であり、また、改良のために予告なしに変更することがあります。
※色温度交換フィルターは肉厚によって分光特性を調整いたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする