曜日別特売
ND0 ニュートラルデンシティフィルター HOYA 64717777

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ND0 ニュートラルデンシティフィルター HOYA 64717777
ND0 ニュートラルデンシティフィルター HOYA 64717777
ND0 ニュートラルデンシティフィルター HOYA 64717777

ニュートラルデンシティフィルター

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1枚注文コード64717777品番ND0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

可視域で、波長によらず一定の透過率を持つフィルターです。
カラー撮影の際の露光量調節や、その他各種測定器の光量調節などに用いられます。
研磨肉厚を調整することによって、任意の透過率のニュートラルデンシティフィルターを作ることができます。

用途
映像機器
その他【Tave】< 0.01%外形寸法(mm)50×50標準肉厚(mm)2.5表面仕上げ光学研磨
関連資料:(0.28MB)
注意
※日本国内での使用に限ります。
※エンドユーザー様直送のみ対応となります、ご使用になられる住所での入力をお願いいたします。
※直送住所以外でのご使用は不可となります。
※海外向け案件は受注不可となります。また、メーカーでの判断により受注不可となる場合もございますのでご了承下さい。
※本来の目的以外での使用はしないでください。
※記載データは代表値であり、また、改良のために予告なしに変更することがあります。
※ ニュートラルデンシティフィルターは肉厚によって分光特性を調整いたします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする