285 長袖ポロシャツ ホシ服装 64717810

メイン

長袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS
2 OD
内容量1個注文コード64717810品番285
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥3,069
販売価格(税別)
2,790

接触冷感(Q-MAX値0.337w/cm2)

用途吸汗速乾加工、抗菌防臭加工2 ODサイズS胸囲(cm)88肩幅(cm)40袖丈(cm)58着丈(cm)65機能吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、接触冷感
注意
※UVカット(99%/UPF50+)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする