エスコ
エスコの ホースバンド
エスコの ネジ式
6- 57mm ホースクランプセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
64717888
品番
EA463AR-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,762
販売価格(税別)
¥
3,420
バスケットに入れる
セット内容
適合直径:6〜13、入数:10個、適合直径:8〜16、入数:10個、適合直径:11〜20、入数:10個、適合直径:12〜23、入数:10個、適合直径:13〜25、入数:10個、適合直径:17〜32、入数:5個、適合直径:21〜44、入数:3個、適合直径:32〜57、入数:2個
材質
400SS
ケース寸法(mm)
220×150×50
バンド幅(mm)
9
バンド厚さ(mm)
0.6
アズワン品番
64-7850-68