8- 16mm ホースクランプ(2個)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード64717906 品番EA463AS-16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥77
販売価格(税別)
70
材質430SS バンド幅(mm)9 バンド厚さ(mm)0.6 アズワン品番64-7850-70 入数2個 ねじサイズ(六角(+)ねじ)1/4" 適合ホース径(Φmm)8〜16

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
バイクメンテナンス
製造業

バイクの純正部品が廃番で代わりに購入しました。特に問題はありません。

対象商品:
64717906
2024-09-06
用途:
エアーホースのクランプに使用

安いので買いましたがしっかり締付出来てサイズが小振りなので邪魔に成らないで良かったです。

対象商品:
64717906
2023-09-08
用途:
ブースト計のクランプ用

内径4mmでは当商品は大きめですが、内径6mmのホースクランプには使用可能でした。安価にブースト計のクランプ用に購入しました。

対象商品:
64717906
2023-11-29
用途:
建機のメンテナンス

外径12o燃料ホースの締結に使用。適用サイズのちょうど中間値だが、キレイな円を描いてくれない。結果、結構強く締め付けることに。漏れはなし。最大値側に合わせて購入した方が良さそうね。

対象商品:
64717906
2023-11-22
用途:
エア用

2個入りで安価ですので、けっこうがお得感あります。

対象商品:
64717906
2023-09-15
用途:
ホースの延長
ヒート 様

非常に安いのですが、別に問題も無く使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする