エスコ
エスコの ホースバンド
エスコの ネジ式
11- 20mm ホースクランプ(2個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
64717915
品番
EA463AS-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83
販売価格(税別)
¥
75
バスケットに入れる
材質
430SS
バンド幅(mm)
9
バンド厚さ(mm)
0.6
アズワン品番
64-7850-71
入数
2個
ねじサイズ
(六角(+)ねじ)1/4"
適合ホース径(Φmm)
11〜20