エスコ
エスコの ホースバンド
エスコの ネジ式
14- 27mm ホースクランプ(2個)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
64717949
品番
EA463AS-27
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥99
販売価格(税別)
¥
90
バスケットに入れる
材質
430SS
バンド幅(mm)
9
バンド厚さ(mm)
0.6
アズワン品番
64-7850-74
入数
2個
ねじサイズ
(六角(+)ねじ)1/4"
適合ホース径(Φmm)
14〜27