エスコ
エスコの ホースバンド
エスコの ネジ式
6- 27mm ホースクランプセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
64717958
品番
EA463AS-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,016
販売価格(税別)
¥
4,560
バスケットに入れる
セット内容
適合直径:6〜13、入数:10個、適合直径:8〜16、入数:15個、適合直径:11〜20、入数:15個、適合直径:12〜23、入数:15個、適合直径:13〜25、入数:15個、適合直径:14〜27、入数:10個
材質
400SS
ケース寸法(mm)
220×150×50
バンド幅(mm)
9
バンド厚さ(mm)
0.6
アズワン品番
64-7850-75
ねじサイズ
(六角(+)ねじ)1/4"