エスコ
エスコの ホースバンド
エスコの ネジ式
13- 25mm ホースクランプ(10個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
64718003
品番
EA463AS-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥385
販売価格(税別)
¥
350
バスケットに入れる
材質
430SS
バンド幅(mm)
9
バンド厚さ(mm)
0.6
アズワン品番
64-7850-80
入数
10個
ねじサイズ
(六角(+)ねじ)1/4"
適合ホース径(Φmm)
13〜25