エスコ
エスコの ホースバンド
エスコの ネジ式
14- 27mm ホースクランプ(10個)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
64718019
品番
EA463AS-127
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥407
販売価格(税別)
¥
370
バスケットに入れる
材質
430SS
バンド幅(mm)
9
バンド厚さ(mm)
0.6
アズワン品番
64-7850-81
入数
10個
ねじサイズ
(六角(+)ねじ)1/4"
適合ホース径(Φmm)
14〜27