エスコ
エスコの ホースバンド
エスコの ネジ式
7- 11mm ホースクランプ(10個)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
64718055
品番
EA463AT-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥385
販売価格(税別)
¥
350
バスケットに入れる
用途
低圧・低トルク向け
材質
バンド:430SS、スクリュー:カーボンスチール
厚さ(mm)
0.5
適合外径(Φmm)
7〜11
バンド幅(mm)
6.5
適合径(Φmm)
7〜11
アズワン品番
64-7850-85
入数
10個
ねじサイズ
六角(+)ねじ5