10- 19mm ホースクランプ(10個)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード64718073 品番EA463AT-119
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥424
販売価格(税別)
385
用途低圧・低トルク向け 材質バンド:430SS、スクリュー:カーボンスチール 厚さ(mm)0.5 適合外径(Φmm)10〜19 バンド幅(mm)6.5 適合径(Φmm)10〜19 アズワン品番64-7850-87 入数10個 ねじサイズ六角(+)ねじ5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64718073
2022-09-29
用途:
純正品のサイズ適合品がない為 使用
運輸・通信業

純正ホースは 14mmで、社外品ホースは15mmとなり たった1mmの差で取り付けが厳しくなり純正ホースクランプは無理やり使えば 何とかなりはするものの 作業性が非常に悪いのと ムキになって無理やり取り付ける意味もないので 少し余裕のあるサイズのこちらを選択。特に 性能上問題はないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする