エスコ
エスコの ホースバンド
エスコの ネジ式
8mmx 5m 自在バンドセット[ステンレス製]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
64718134
品番
EA463AZ-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,672
販売価格(税別)
¥
1,520
バスケットに入れる
用途にあわせて、自由な長さにカットして使用できます。
セット内容
バンド(5m)、留め金具×8個
材質
SUS304
引張強度(kg)
約15
バンド幅(mm)
8
バンド厚さ(mm)
0.7
アズワン品番
64-7850-93