メイン

半袖Tシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64718169 品番 287
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990

接触冷感(Q-MAX値0.337w/cm2)

用途吸汗速乾加工、抗菌防臭加工 2 OD サイズS 胸囲(cm)92 肩幅(cm)40 袖丈(cm)22 着丈(cm)62 機能吸汗速乾加工、抗菌防臭加工、接触冷感
注意
※UVカット(99%/UPF50+)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする